TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.6
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-9.6
Rubix:20301049
Fabrikant:5060443
EAN:4031132041407

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.6
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-9.6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,6 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen