TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-4
Rubix:20685874
Fabrikant:5062584
EAN:4031132151083
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte113 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte113 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek175 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
€ 19,17 excl. BTW
/ stuk
€ 23,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen