CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.5 MM - 845861
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971829
GISS Cutline:845861
Rubix:20622262
EAN:3660338078989

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.5 MM - 845861
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / titanium |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden