TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.5
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-0.5
Rubix:20680094
Fabrikant:5060283
EAN:4031132040325

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.5
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-0.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 22 mm |
| Snijlengte | 5,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen