TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-4
Rubix:20680526
Fabrikant:5060582
EAN:4031132053875
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
€ 36,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 44,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen