TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-2.3
Rubix:20301158
Fabrikant:5060555
EAN:4031132053707
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.3

Technische samenvatting

Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,3 mm
€ 72,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen