Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1020-083A1-GM X1BM
Rubix:A0435885
Fabrikant:7781865
EAN:7323224678118


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 83,4 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-083A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 83,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,176471 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrisch punt (140°) |
| Schacht | din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | multi-materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen