TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.1
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-8.1
Rubix:20301216
Fabrikant:5060629
EAN:4031132054285

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.1
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,1 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ stuk
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen