TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-19/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-19/64IN
Rubix:20300795
Fabrikant:5060551
EAN:4031132018348
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-19/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter7,541 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-19/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-19/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,541 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,541 mm
€ 23,10 excl. BTW
/ stuk
€ 27,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen