CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,0 861167

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:3963754
GISS Cutline:861167
Rubix:20851906
EAN:3660338159787
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,0 861167
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter19 mm
Totale lengte198 mm
Snijlengte135 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,0 861167


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Totale lengte198 mm
Snijlengte135 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 40,57 excl. BTW
/ stuk
€ 49,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden