SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,25MM - 863999
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863999
Rubix:20850288
EAN:3660338184642

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,25MM - 863999
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,25 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen