SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 8,2MM - 864017

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:864017
Rubix:20850328
EAN:3660338184826
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 8,2MM - 864017
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 8,2MM - 864017


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,2 mm
14,20 excl. BTW
/ 10 stuks
17,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen