SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,5MM - 864026
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:652293
Spartex:864026
Rubix:20850344
EAN:3660338184918

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,5MM - 864026
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden