CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 9,5 - 860984

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860984
Rubix:20852262
EAN:3660338157998
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 9,5 - 860984
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 9,5 - 860984


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat9,5 mm
8,23 excl. BTW
/ stuk
9,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden