CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,0 - 861024

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861024
Rubix:20852186
EAN:3660338158377
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,0 - 861024
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,0 - 861024


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1 mm
19,30 excl. BTW
/ 10 stuks
23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen