TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.1

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-3.1
Rubix:20302449
Fabrikant:5061636
EAN:4031132129280
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.1


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,1 mm
52,70 excl. BTW
/ 10 stuks
63,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen