TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.3

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-7.3
Rubix:20302492
Fabrikant:5061702
EAN:4031132024141
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.3

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.3


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-7.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,3 mm
€ 51,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen