TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.4

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-8.4
Rubix:20302504
Fabrikant:5061715
EAN:4031132024271
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.4

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.4


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-8.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,4 mm
€ 63,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 76,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen