TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.9

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-0.9
Rubix:20302403
Fabrikant:5061557
EAN:4031132023045
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.9

Technische samenvatting

Boordiameter0,9 mm
Totale lengte51 mm
Snijlengte27,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.9


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-0.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,9 mm
Totale lengte51 mm
Snijlengte27,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,9 mm
€ 50,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen