TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-2.6
Rubix:20680510
Fabrikant:5060558
EAN:4031132053738
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.6

Technische samenvatting

Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,6 mm
74,00 excl. BTW
/ 10 stuks
89,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen