Referenties
Walter Titex:A1211-5.7
Rubix:20681882
Fabrikant:5058785
EAN:4031132002927

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.7
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-5.7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,7 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,58 excl. BTW
/ stuk
€ 4,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen