TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.9

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-5.9
Rubix:A0310730
Fabrikant:5058950
EAN:4031132078373
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.9

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.9


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-5.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,9 mm
€ 10,85 excl. BTW
/ stuk
€ 13,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen