Referenties
Walter Titex:A1211-7.9
Rubix:20681950
Fabrikant:5058834
EAN:4031132003399

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7.9
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-7.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden