TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-7.75
Rubix:20302277
Fabrikant:5058831
EAN:4031132003368
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7.75

Technische samenvatting

Boordiameter7,75 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-7.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,75 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,75 mm
€ 29,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 35,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen