TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.58

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.58
Rubix:20681494
Fabrikant:5058420
EAN:4031132000411
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.58

Technische samenvatting

Boordiameter0,58 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.58


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.58

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,58 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,58 mm
49,30 excl. BTW
/ 10 stuks
59,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen