Referenties
SKF:HMV 73E
Rubix:03102415
EAN:7316577014436

Productdetails : SKF HMV 73 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 367 mm |
| Buitendiameter | 482 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Binnendraad | tr 365x5 (iso 2901-1977 tolerance class 7h) |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Laadcapaciteit | 129300 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.279,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5.178,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen