Referenties
Norelem:03089-21105
Rubix:A0926498
EAN:4059495022123

Productdetails : NORELEM ARRETEERBOUT 03089-21105
Stalen uitvoering:
Geharde indexeerpen: sterkteklasse 5.8.
RVS-uitvoering :
niet-geharde indexeerpen:
Schroefdraadbus 1.4305.
Indexeerpen 1.4305
Donkergrijze thermoplastische bedieningsknop. Deze indexeerpennen zijn bijzonder geschikt voor de montage van componenten met dunne wanden.
Indexeerpennen worden gebruikt wanneer verplaatsing van de aanslagpositie door dwarskrachten moet worden vermeden.
Een andere positie kan alleen worden ingesteld nadat de indexeerpen handmatig is ontgrendeld.
Om het terugtrekken van de indexeerpen te voorkomen, gebruik vorm C.
Geharde indexeerpen: sterkteklasse 5.8.
RVS-uitvoering :
niet-geharde indexeerpen:
Schroefdraadbus 1.4305.
Indexeerpen 1.4305
Donkergrijze thermoplastische bedieningsknop. Deze indexeerpennen zijn bijzonder geschikt voor de montage van componenten met dunne wanden.
Indexeerpennen worden gebruikt wanneer verplaatsing van de aanslagpositie door dwarskrachten moet worden vermeden.
Een andere positie kan alleen worden ingesteld nadat de indexeerpen handmatig is ontgrendeld.
Om het terugtrekken van de indexeerpen te voorkomen, gebruik vorm C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Totale lengte | 46,5 mm |
| Buitendiameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
