FESTO INSTEEKKOPPELING QS-6-4 153037
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-6-4
Rubix:06150078
Fabrikant:153037
EAN:4052568031404

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-6-4 153037
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x15x15 mm |
| Logistiek gewicht | 6,08 g |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | pbt |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden