KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 - BLIK 1 KG

ISOFLEX TOPAS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NB 5051 1KG
Rubix:07400520
Fabrikant:0041280037
KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 - BLIK 1 KG

Documenten

Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 5051 - BLIK 1 KG


ISOFLEX TOPAS NB 5051 is een beige-gekleurd, homogeen, kortvezelig lange termijn vet voor een breed temperatuurbereik. Het is een dynamisch licht vet dat bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en bariumcomplex zeep. De gebruikte bariumcomplex zeep is niet geclassificeerd als schadelijk onder de EU-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen. ISOFLEX TOPAS NB 5051 zorgt voor lage start- en bedrijfskoppels. Bovendien is het bestand tegen oxidatie en veroudering en beschermt op betrouwbare wijze tegen corrosie.

Sterke punten

• Synthetische lange termijn smeervet voor een breed temperatuurbereik
• Laag start- en bedrijfskoppel
• Goede slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur130 °C
€ 629,71 excl. BTW
/ stuk
€ 761,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen