Kegellager NSK 32207J, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 24.25 mm
Kegellager 322
Zie technische informatieReferenties
NSK:32207J
Rubix:03481097
Fabrikant:32207J N
EAN:00029176001178

Productdetails : NSK 32207 J KEGELLAGER EENRIJIG
Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 24,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,19 excl. BTW
/ stuk
€ 48,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen