Kegellager Timken 4580/4535, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:4580/4535
Rubix:03322901
EAN:0053893652894
TIMKEN 4580/4535 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 4580/4535 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegelrollager 4580/4535 (TS) is een eenrijig tapered single lager voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Met d=50,8 mm, D=104,775 mm en T=39,688 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x104,775x104,775 mm
Logistiek gewicht1608 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager39,688 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r237000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr180000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 227,66 excl. BTW
/ stuk
€ 275,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen