Kegellager Timken 482-90078, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 65.09 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:482-90078
Rubix:03323147
EAN:0053893041117


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 482-90078 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 482-90078 is een dubbelrij kegelrollenlagereenheid (TDO) met boring 69,85 mm, buitendiameter 120 mm en breedte 65,09 mm. Gewicht: 2,93 kg; C0r = 186000 N en Cr = 250000 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x119,888x119,888 mm |
| Logistiek gewicht | 2730 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,93 kg |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,09 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 250000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,81 excl. BTW
/ stuk
€ 691,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen