Kegellager Timken 48290-90147, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 85.728 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48290-90147
Rubix:03323167
EAN:0053893813363


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 85,728 mm |
Productdetails : TIMKEN 48290-90147 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 48290-90147 kegellagerassé (TDO) voor hoge gecombineerde belastingen. Boringsmaat 127 mm, buitendiameter 182,563 mm en breedte 85,728 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,852x182,626x182,626 mm |
| Logistiek gewicht | 7044 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 85,728 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,09 kg |
| Serie | 48200 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,728 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 466000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.722,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.084,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen