Kegellager Timken 33885/33821, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 27.783 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33885/33821
Rubix:03321974
EAN:0053893882512
TIMKEN 33885/33821 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33885/33821 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 33885/33821 (TS) enkelrijig. Afmetingen 44,45×95,25×27,783 mm. Statische C0r 161000 N en dynamische Cr 33600 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Totale breedte lager27,783 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 140,61 excl. BTW
/ stuk
€ 170,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.