Kegellager Timken 495/493D, Buitendiameter: 136.53 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 29.77 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:495/493D
Rubix:03323311
EAN:0053893286655


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 29,77 mm |
Productdetails : TIMKEN 495/493 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 495/493D (TDO) is een taps toelopend kegelrollenlager geschikt voor situaties met hogere omkeermomenten. Stalen kooi en precisie-afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 29,77 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 495 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,65 excl. BTW
/ stuk
€ 593,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen