Kegellager Timken 77375/77676X, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 48.26 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:77375/77676X
Rubix:03324804
EAN:0053893785219




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 77375/77676X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS (77375/77676X) voor radiale en gecombineerde belasting. Bore 95,25 mm en OD 171,45 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Serie | timken ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 474000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 403000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.405,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.700,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen