Kegellager Timken T 1381, Buitendiameter: 59.474 mm | Binnendiameter: 35.179 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 1381
Rubix:03329567
EAN:0053893696478


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,179 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,474 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 1381 KEGELTAATSLAGER
Timken T 1381 kegeltaatslager (TTCS) met boring 35,179 mm, buitendiameter 59,474 mm en breedte 15,875 mm. Voor industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35,179 mm |
| Buitendiameter | 59,474 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ttcs |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,58 excl. BTW
/ stuk
€ 147,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen