Kegellager Timken 07100/07210X, Buitendiameter: 50.8 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 15.011 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07100/07210X
Rubix:03385563
EAN:0053893783239




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100/07210 X KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken kegellager eenrijig 07100/07210X met 25,4 mm boring en 50,8 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge radiale belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,99 excl. BTW
/ stuk
€ 52,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen