Kegellager FAG 32312-BA>A, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 46 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32312-BA
FAG:32312-BA>A
Rubix:A0543088
Fabrikant:0946379890000
EAN:4054372366796
FAG 32312 BA KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32312 BA KEGELLAGER


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 323, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Gewicht3,024 kg
Serie323
Kokerstaal
Referentietoerental4150 rpm
Grenstoerental5400 rpm
Totale breedte lager48,5 mm
NormDIN ISO 355; DIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr220000 N
€ 236,84 excl. BTW
/ stuk
€ 286,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.