TIMKEN 572 DC CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:572DC
Rubix:03384923
Fabrikant:100054912
EAN:0053893059785
TIMKEN 572 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 572 DC CUP


Timken 572DC cup voor dubbel kegellager (TDO). De TDO-configuratie geeft een brede effectieve lageropstelling, geschikt bij grote omslaande momenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking1823 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte66,675 mm
Gewicht1,95 kg
Serie575
Materiaalstaal
Kokerstaal
Lagertypedubbel kegellager (taps toelopende rollen) – dubbel kegellagervijzelbeker (tdo)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca37100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 724,86 excl. BTW
/ stuk
€ 877,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen