Borgmoer AKN from MECALINE ZMA40/62-AKN, Binnendraad: M 40x1,5 | Nominale diameter (metriek): 40 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZMA40/62-AKN
Rubix:A0203517
Fabrikant:891392
EAN:4055953381795
AKN ZMA 40/62 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZMA 40/62 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen, zware uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter62 mm
Diameter op platte delen62 mm
Gewicht0,27 kg
€ 83,71 excl. BTW
/ stuk
€ 101,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen