Referenties
Klüber Lubrication:0090190164
Rubix:07401012
Productdetails : KLUBER KLUBERBIO ALO 32-4000 - BLIK 5 KG
Klüberbio ALO 32-4000 is een speciaal synthetisch, snel biologisch afbreekbaar smeermiddel voor spoorwegwissels. De biologische afbreekbaarheid overeenkomstig OESO 301 B is ≥ 80% na 28 dagen. Aangezien Klüberbio ALO 32-4000 voorziet in een goede corrosie- en slijtagebescherming en bestand is tegen wegspoelen door regen, kunnen de smeringsintervallen worden verlengd. Het product is goed bestand tegen uv-licht, waardoor een snelle verharsing onder invloed van zonlicht en daarmee een toename van de schakelkrachten, wordt voorkomen.
Sterke punten
• Probleemloos functioneren dankzij een lage wrijvingsweerstand bij een breed temperatuurbereik
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Langere nasmeerintervallen dankzij een goede roestbescherming en de bestendigheid tegen wegspoelen door regen
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de snelle biologische afbreekbaarheid
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Langere nasmeerintervallen dankzij een goede roestbescherming en de bestendigheid tegen wegspoelen door regen
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de snelle biologische afbreekbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 5000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,61 excl. BTW
/ stuk
€ 605,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
