Referenties
SKF:FY 40 TR/W64
Rubix:03800902
Fabrikant:63437
EAN:07316570532937

Productdetails : SKF FY 40 TR/W64 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1920 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,72 excl. BTW
/ stuk
€ 430,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
