Referenties
SKF:UCP 204/H
Rubix:03479120
EAN:7316579751810


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : SKF UCP 204 H KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
-
- Sterk
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Klaar voor montage
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | 2-bout kussenblok |
| Hoogte | 64,5 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Smering | vet (her-smeerbaar) |
| Serie | uc |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Breedte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen