Referenties
Facom:D.1
Rubix:10101260
EAN:3148510181202

Productdetails : FACOM PAKKING KRABBER D.1
Scraper
-Deburring and removal of glued joints.
-Blade sharpened on all three sides.
- Dimensions (L x W x H) 200 x 25 x 20 mm.
Weight: 105 g.
-Deburring and removal of glued joints.
-Blade sharpened on all three sides.
- Dimensions (L x W x H) 200 x 25 x 20 mm.
Weight: 105 g.
Sterke punten
• Afbramen en verwijderen pakkingresten.• Aan de drie zijden geslepen blad. • Afmetingen (L. x Br. x H.): 200 x 25 x 20 mm.Gewicht: 105 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 162 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driezijdig geslepen snijvlak (triple-edge blade) |
| Sectie | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,89 excl. BTW
/ stuk
€ 62,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden