PTN UCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:857402
PTN:UCP206
Rubix:A0333399
Fabrikant:893653
EAN:3660338461101
PTN UCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormvoet met twee bouten (setschroefvergrendeling, niet-expanderend / vast)
Hoogte82 mm
Lengte163 mm
Afdichtingcontact seal with flinger
Smeringsmeeraansluiting (smeernippel); vooraf ingevet met nlgi2-vet
Serieucp200
Gewicht1,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte46 mm
€ 16,38 excl. BTW
/ stuk
€ 19,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden