Referenties
Stahlwille:83040004
Rubix:10127035
EAN:4018754168101

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 55A/16/6 - 83040004
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x215x570 mm |
| Logistiek gewicht | 243 g |
| Aantal vakken | 22 |
| Lengte | 570 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 213 mm |
| Materiaal | pe-hardschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
