Referenties
Facom:EF.6P4
Rubix:10101643
EAN:3148510229218

Productdetails : FACOM BITHOUDER 1/4" MAGNETISCH EF.6P4
De FACOM EF.6P4 1/4" bithouder is een accessoire dat is ontworpen om schroefbits stevig op hun plaats te houden. Dit accessoire vergemakkelijkt schroefwerkzaamheden in krappe ruimtes en beantwoordt aan de behoeften van zowel professionals als vakmensen die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en eenvoud.
De FACOM EF.6P4 bithouder onderscheidt zich door het magnetische systeem in combinatie met een borgring, waarmee de bit stabiel wordt vastgehouden en het risico op beweging tijdens het werken wordt verminderd. Dankzij het korte formaat is hij bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes waar een standaard bithouder te groot of onhandig is. De compatibiliteit met de standaard 1/4"-aandrijving maakt dit gereedschap veelzijdig inzetbaar voor uiteenlopende industriële en ambachtelijke toepassingen.
Specificaties:
• Nettogewicht: 36 g
• Type: magnetische bithouder met borgring
• Bevestiging: geïntegreerd magnetisch systeem
Normen:
• Conform de norm ISO 1173, wat de uitwisselbaarheid en compatibiliteit van schroefbits met hand- en elektrisch gereedschap garandeert
De FACOM EF.6P4 bithouder onderscheidt zich door het magnetische systeem in combinatie met een borgring, waarmee de bit stabiel wordt vastgehouden en het risico op beweging tijdens het werken wordt verminderd. Dankzij het korte formaat is hij bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes waar een standaard bithouder te groot of onhandig is. De compatibiliteit met de standaard 1/4"-aandrijving maakt dit gereedschap veelzijdig inzetbaar voor uiteenlopende industriële en ambachtelijke toepassingen.
Specificaties:
• Nettogewicht: 36 g
• Type: magnetische bithouder met borgring
• Bevestiging: geïntegreerd magnetisch systeem
Normen:
• Conform de norm ISO 1173, wat de uitwisselbaarheid en compatibiliteit van schroefbits met hand- en elektrisch gereedschap garandeert
Sterke punten
• Stevige bitbevestiging dankzij de combinatie van borgring en magneetsysteem
• Compatibel met standaard 1/4"-bits
• Snelle plaatsing en verwijdering van bits
• Minder risico op slippen voor nauwkeurig en veilig schroeven
• Geschikt voor elektrische en handschroevendraaiers
• Compatibel met standaard 1/4"-bits
• Snelle plaatsing en verwijdering van bits
• Minder risico op slippen voor nauwkeurig en veilig schroeven
• Geschikt voor elektrische en handschroevendraaiers
Toepassingen
• Onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen
• Interventies in de automechanica
• Elektrische installatie- en reparatiewerkzaamheden
• Onderhoud van technische installaties en machines
• Gebruik in schakelkasten en bedieningspanelen
• Mechanische assemblage
• Interventies in de automechanica
• Elektrische installatie- en reparatiewerkzaamheden
• Onderhoud van technische installaties en machines
• Gebruik in schakelkasten en bedieningspanelen
• Mechanische assemblage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x15x15 mm |
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,69 excl. BTW
/ stuk
€ 23,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden