METABO BORENCASSETTE 25 SPIRAALBOREN HSS R
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627159000
Rubix:A0200057
Fabrikant:627159000
EAN:4007430071309

Productdetails : METABO BORENCASSETTE 25 SPIRAALBOREN HSS R
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8, Diameter-tolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 25-delig, in robuuste kunststof cassette, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | 1-13 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | zwart geoxideerd |
| Te bewerken materiaal | staal, non-ferro metalen, gietstaal (gelegeerd en ongelegeerd) |
| Punthoek | 118 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,82 excl. BTW
/ stuk
€ 69,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen