Referenties
Milwaukee:4932352224
Rubix:A0652563
EAN:4002395368778

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TWEEZIJDIG 3,2X49MM (PK=10ST)
METAL DR.BIT HSSG DBL E 6,0 10P
Milwaukee HSS‑G metaalboor is dubbelzijdig bruikbaar en heeft een 135° kruisaan slijp (DIN 1412 C) met tolerantiegraad h8. Voor boren in staal en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1412 c |
| Bekleding | silber poliert |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,065 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | kruisaan slijpen (din 1412 c) |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | legierter en ongelegeerd staal evenals kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,91 excl. BTW
/ pak
€ 15,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
